ジーベック
レディス長袖ブルゾン チャコールグレー 2018-25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
63972520
品番
2018-25-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,607
ハードな現場や火に強い綿100%の定番服です。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
17
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-1835
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
59
アズワン品番
65-8412-89