アズワン
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9906-44
注文コード
63973527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,840
販売価格(税別)
¥
44,400
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
818
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):50●幅:980mm●長さ:200m●材質:PET
アズワン品番
65-9906-44