日本サニパック
名古屋市指定許可業者用事業系 不燃ゴミ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(60冊×10枚)
注文コード
63973825
品番
G-2D
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
愛知県名古屋市でお使いいただける指定ゴミ袋
名古屋市事業系ゴミ専用ゴミ袋
不燃ゴミ用ポリ袋
仕様
●サイズ:520×600×0.030mm●色:黄色半透明●入数:10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393746721
アズワン品番
65-8128-96