曜日別特売

分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズNV30-FA 2P 5A 100-200V 15MA W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)5
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P
定格電圧(V)AC100-200
内容量1個注文コード63975565品番NV30-FA 2P 5A 100-200V 15MA W
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
寸法(mm)
40×72×57
質量(kg)
0.16
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
5
極数
2P
接続方式
表面形、簡易裏面形
相線式
1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1、AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)
15
漏電表示方式
機械式ボタン
過電流引きはずし方式
熱動式
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする