理研オプテック
保護メガネ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63975994
品番
AC-100N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌対応保護めがね
仕様
めがね併用可、金属部品不使用、マスク併用可
形状
一眼型
質量(g)
44
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×64×162
レンズ
ポリカ
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色(フレーム)
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応