1301 アンダー手袋 5双入 天牛(富士手袋工業) 63976055

1301 アンダー手袋 5双入 天牛(富士手袋工業) 63976055
1301 アンダー手袋 5双入 天牛(富士手袋工業) 63976055

アンダー手袋 5双入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5双)注文コード63976055品番1301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

蒸れによる手荒れを防止!
手袋内の臭い・汗を吸収
極薄で肌に優しい綿100%!

用途ゴム・ビニール・皮手袋の下ばき用に。材質綿100%(13ゲージ編み)サイズL入数(双)5機能吸汗速乾全長(cm)22.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする