RJE7218864A1 RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL 63976169

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63976169品番RJE7218864A1
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3977アズワン品番65-7709-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする