WMIS-80F(WIS-80F) ホイールマスター(プレート式) TDK 63976396

WMIS-80F(WIS-80F) ホイールマスター(プレート式) TDK 63976396
WMIS-80F(WIS-80F) ホイールマスター(プレート式) TDK 63976396

ホイールマスター(プレート式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)63
許容荷重(kg)800(1個当たり)
内容量1台注文コード63976396品番WMIS-80F(WIS-80F)
参考基準価格(税別)¥19,030販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。

車輪径(Φmm)63許容荷重(kg)800(1個当たり)材質(車輪)ナイロン6材質(本体)SUS304形状自在車荷重種別中荷重質量(kg)2.28タイプ中荷重タイプ使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6最大荷重(kg)推奨1600(4個あたり)車輪タイプ単輪
注意
※4個使用が基本です。
※推奨最大荷重は、平地を人力で移動させる場合2個のキャスターに荷重が集中することを考慮して設定しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 作業台のキャスターとして

電動鋸盤だけでも20kgの作業台になるので、しっかのとしたキャスターが欲しかった。このホイールマスターは、重量がかかっていてもレベル調整ホイールを軽く回すことができるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする