コンサス
304 片ヘルールパイプ 3Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63977228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径72.3mm●長さ:300mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9383-68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材