大川被服
Kansai uniform 空調風神服長袖ブルゾン 01007
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
グレー
ホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63977385
品番
01007
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
色番
1
色
ネイビー
サイズ
M
着丈(cm)
64
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
胸囲(cm)
116
材質
タフタUVカット
混率(%)
ポリエステル100
機能
脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、袖口Wドットボタン、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左袖ペン差し