EA508MD-63 ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ 63978217

EA508MD-63 ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ 63978217
EA508MD-63 ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ 63978217
EA508MD-63 ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ 63978217
EA508MD-63 ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ 63978217

ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード63978217品番EA508MD-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥831
販売価格(税別)
755

インデックスシール付。

仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9261-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする