大川被服
Kansai uniform 長袖ポロシャツ 14404
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
白
ネイビー
黒
ブルー
白
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63978268
品番
14404
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
山本寛斎デザインのポロシャツがスタート。
エリの形状や両胸ポケット、そしてシルエットや生地。
どれをとっても斬新で新鮮。10年先のスタンダードをいまあなたの手に。
色番
11
色
白
サイズ
LL
着丈(cm)
76
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
胸囲(cm)
108
材質
シルキーホワイト
混率(%)
ポリエステル90・綿10
機能
吸汗・速乾/通気/軽量/ソフトタッチ