Cadenas 60-45mm Blister

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63979005 品番60/45 B/EFSPP
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ABUS ソリッド黄銅ケース - 硬化スチール製ケース - さまざまな高さのハンドル( HB ) - 非腐食性素材に内部部品 - ピン付き精密シリンダ - ハンドルを押すと自動的に閉じ、キーは不要です。軽量 頑丈

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:19mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4690 アズワン品番65-7908-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする