エスコ
洗面器 Φ270mm EA638LFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(5組)
注文コード
63980360
品番
EA638LF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):Φ270×100(H)●材質:ポリプロピレン●重量:215g●耐熱温度:120℃●カラー:ホワイト●入数:5個●抗菌銀イオン配合●抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によるトリプル効果でカビに強い!
アズワン品番
65-9270-50