曜日別特売
7012 - 22x47 ロックアセンブリ Ringfeder 63980579

ロックアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63980579品番7012 - 22x47
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation
Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.

仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:47mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3179アズワン品番65-8049-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする