曜日別特売
3VA9253-0KB03 シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS 63980685

シーメンス 端子カバー Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63980685品番3VA9253-0KB03
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用のプラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付き Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9343アズワン品番65-8061-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする