970180151 スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK 63981945

スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 2500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
注文コード
63981945
品番
970180151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様
●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3018
アズワン品番
65-7919-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする