曜日別特売
XR0037CS80 Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒 ABUS 63982128

Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63982128品番XR0037CS80
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Granitプラス
クローズシャックル南京錠でシャックルを攻撃から保護 切削、てこ、強打、ねじれに対する耐性を持つ硬化特殊合金鋼製 黒色の電気泳動保護付きの硬化処理済みシャックルで最大の強度 ダブルボールベアリングロックで、高い伸張強度とねじり強度 通常のキーに加えLEDトーチキーも付属 CENセキュリティコーディングで、簡単な保険等級認定

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:14mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:79mm●内容量:1●コード番号:339-9561アズワン品番65-7909-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする