曜日別特売
7970 抗ウイルス+抗菌半袖ポロ 7970 小倉屋 63985609

抗ウイルス+抗菌半袖ポロ 7970

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
サイズM
内容量1枚注文コード63985609品番7970
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

抗ウイルス+抗菌機能付きウェア登場。
SS~6Lの豊富なサイズ展開(全9サイズ)
新生活様式に対応、マスク収納ポケット付き
優れたイージーケア性

サックスサイズM着丈(cm)71胸囲(cm)102肩幅(cm)44袖丈(cm)22生地ディンプルメッシュ材質ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする