小倉屋
抗ウイルス+抗菌半袖ポロ 7970
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
サックス
Rブルー
ネービー
サックス
ブラック
ホワイト
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63985627
品番
7970
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
抗ウイルス+抗菌機能付きウェア登場。
SS~6Lの豊富なサイズ展開(全9サイズ)
新生活様式に対応、マスク収納ポケット付き
優れたイージーケア性
色
サックス
サイズ
LL
着丈(cm)
73
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
生地
ディンプルメッシュ
材質
ポリエステル100%