曜日別特売
LMFQ50S-563D 小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN 63986319

小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード63986319品番LMFQ50S-563D
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66
仕様●抵抗値:56KΩ●カラーコード:緑青黒赤緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする