曜日別特売
M985 「仕事人」メッシュタビックス 5本指 2足組 ハヤシ[靴下] 63986528

M985 「仕事人」メッシュタビックス 5本指 2足組 ハヤシ[靴下] 63986528
M985 「仕事人」メッシュタビックス 5本指 2足組 ハヤシ[靴下] 63986528

「仕事人」メッシュタビックス 5本指 2足組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2足)注文コード63986528品番M985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ロングタイプの地下足袋に最適!
ムレにくいメッシュ編み!
3サポーターでずれにくい!
締め付けずフィット感バツグン!

サイズ(cm)24.5~27形状5本指入数2足生地性能通気性長さ(cm)カカト~履き口:約43混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 仕事用
教育・研究機関

五本指のハイソックスがあまり売っていないので、重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする