NH-06-RE ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 63986546

ナットホルダー (M6フレーム用)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
レッド
内容量1個注文コード63986546品番NH-06-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18

M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用

用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]レッド質量(g)0.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63986546NH-06-RE08408042NH-06-RENH-06-RE ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408042ナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)1個
16
欠品中
税込18
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: アルミフレームの組み立て用
その他業種

計画変更のため買い増しです。小売りしてもらえて助かります。

2025-02-18
用途: ボルト締結
建設業・工事業

見た目がもの凄くちゃっちいですがちゃんと機能します。
ちなみにレッドのばら売りは写真が間違っています。

対象商品 : 63983606
2023-11-09
用途: アルミフレームのナットの固定
サービス業

位置調整が容易になるので、組み立ての効率を上げるには必須。

対象商品 : 08408024
2020-06-24
用途: アルミフレームとの接合のグラつき防止
製造業

四角ナットの取り付けの際、わずかながら隙間ができます。そこで、ナットホルダーを取り付けると、滑り止めにもなり、グラつきません。このため、しっかり固定することができました。

2が参考にしています
対象商品 : 08408024
2017-12-07
用途: アルミフレーム組立
製造業

垂直面の四角ナット取付に必須です。六角レンチでスムーズに
位置決め出来ます。水平の場合でも、四角ナットの回転ずれが
防げて便利です。1個単位で注文できるので無駄が出ないのが
有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする