L00003A0055 Cat6aケーブル グレー S/FTP Telegartner 63988647

Cat6aケーブル グレー S/FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63988647品番L00003A0055
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3899アズワン品番65-7475-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする