曜日別特売
EA824FL-2.0 ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ 63988848

EA824FL-2.0 ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ 63988848
EA824FL-2.0 ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ 63988848
EA824FL-2.0 ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ 63988848

ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード63988848品番EA824FL-2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥869
販売価格(税別)
790
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.0mm●全長(mm):49●有効長:24mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする