曜日別特売
EA947SN-4 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコ 63988866

EA947SN-4 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコ 63988866
EA947SN-4 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコ 63988866

ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード63988866品番EA947SN-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,648
販売価格(税別)
9,680

厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304アズワン品番65-9319-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする