※使用例
TOTO
洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ワイドLED)+片引出し(750)】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
色(扉)
パナシェピンク
ルースミルベージュ
パナシェホワイト
パナシェピンク
パナシェアクア
対応水栓
水栓(除菌付き750)
水栓ユニット(750)
水栓(除菌付き750)
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63988917
品番
LMCC075A3SLC1G/LDCC075BJGGG1P/LTL363EEJ+LTEL600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
間口(mm)
750
奥行(mm)
560
高さ(mm)
1800
ミラー形状
スイング三面鏡(750ワイドLED)
化粧台
片引出し(750)
対応水栓
水栓(除菌付き750)
色(扉)
パナシェピンク