LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1B/LTL363EE 洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ワイドLED)+2段引出し(750)】 TOTO 63989048

※使用例

洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ワイドLED)+2段引出し(750)】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
色(扉)パナシェアクア
対応水栓水栓ユニット(750)
内容量1台注文コード63989048品番LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1B/LTL363EE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。

間口(mm)750奥行(mm)560高さ(mm)1800ミラー形状スイング三面鏡(750ワイドLED)化粧台2段引出し(750)対応水栓水栓ユニット(750)色(扉)パナシェアクア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする