TOTO
洗面化粧台KCシリーズ【三面鏡(750LED)+片引き出し(750)+750バックパネル】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
色(扉)
ルースミディアムペア
ルースミディアムペア
ルースホワイトペア
ルースダルブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63989364
品番
LMCL075G3GDC1G/LDCL075BJGEN2F/LPCL075BCG1F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
間口(mm)
750
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1800
ミラー形状
三面鏡(750LED)
化粧台
片引き出し(750)
対応水栓
750バックパネル
色(扉)
ルースミディアムペア