※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
洗面化粧台KCシリーズ【三面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
色(扉)
ルースホワイトペア
ルースミディアムペア
ルースホワイトペア
ルースダルブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63989407
品番
LMCL075G3GDC1G/LDCL075BAGEN2C/LPCL075BCG1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
490
間口(mm)
750
色(扉)
ルースホワイトペア
ミラー形状
三面鏡(750LED)
化粧台
2枚扉(750)
対応水栓
750バックパネル