曜日別特売

洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+片引き出し(750)+750バックパネル】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
色(扉)ルースミディアムペア
内容量1台注文コード63989425品番LMCL075G4GDC1G/LDCL075BJGEN2F/LPCL075BCG1F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。

間口(mm)750奥行(mm)490高さ(mm)1800ミラー形状一面鏡(750LED)化粧台片引き出し(750)対応水栓750バックパネル色(扉)ルースミディアムペア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする