6999 10 17 エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ) 63991079

エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード63991079品番6999 10 17
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃

仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:214-8185アズワン品番65-7898-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする