23243-81 BONUNI 女性用半袖ニットシャツ 23243-81 ボストン商会 63991629

BONUNI 女性用半袖ニットシャツ 23243-81

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード63991629品番23243-81
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

現場のあらゆるシーンを想定し、動きやすさ、着心地のよさ、扱いやすさにこだわった高機能性。
取り扱いイージーなのにきちんと感はキープします。
多機能付きながらもお得な低価格を夫現したハイパフォーマンスシャツ。
トリコット素材で耐久性が高く、ランニングコストを削減できます。

種別半袖ニットシャツサイズ15号混率(%)ポリエステル100機能定番レギュラーカラー/ニット素材/ストレッチ/肌触り滑らか/UVカット/防透/形態安定/ノーアイロン/速乾/清涼感アズワン品番64-9069-39生地トリコットグリーン購入法適合袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする