オエティカ
ホースクリップ 17 → 20mm 8.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
63991700
品番
OET-1720
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様
●内径:17 → 20mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:17mm●最大内径:20mm●バンド幅:8.5mm●コード番号:189-4544
アズワン品番
65-8040-56