BUSSMANN
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
63992856
品番
PTSLR12066V380
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8257
アズワン品番
65-8073-83