ボストン商会
BONUNI コックタイ 28332
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
茶
エンジ
茶
グレー
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63992986
品番
28332-79
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
テーブルサービスから物販まで対応
材質
ポリエステル100%
色
茶
サイズ
F
機能
超撥水・制電・ポケット二重底補強
生地
ストライプツイル
グリーン購入法
適合