曜日別特売
47324-99 BONUNI 前掛け 47324-99 ボストン商会 63993808

BONUNI 前掛け 47324-99

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63993808品番47324-99
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質ポリエステル80%・綿20%サイズF生地流連グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63993808
2022-10-25
用途: 飲食店での使用
その他業種

とてもオシャレで落ち着いたデザインで
良い商品でした。
問い合わせにも丁寧に対応してくださり
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする