ボストン商会
BONUNI 替衿 48321
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
エンジ
グレー
サイズ
M-L
SS-S
M-L
LL-3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63993975
品番
48321-75
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M-L
生地
流連
材質
ポリエステル80%・綿20%
グリーン購入法
適合