曜日別特売
EA934KC-12B コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ エスコ 63993976

EA934KC-12B コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ エスコ 63993976
EA934KC-12B コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ エスコ 63993976
EA934KC-12B コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ エスコ 63993976

コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(10箱)注文コード63993976品番EA934KC-12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66,000
販売価格(税別)
60,000

乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能
揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。
日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。
塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ。

仕様●商品名:アルファテック380●内容量:1kgセット×10●使用温度範囲:15℃以上●色:淡青色●硬化時間:24時間●可使時間:70分●〈セット内容〉:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール●入数:10箱●補修可能ひび割れ深さ:天井/3cm 壁/5cm 床/30cmアズワン品番65-9313-13危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする