アズワン
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)188μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9941-58
注文コード
63994737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥63,360
販売価格(税別)
¥
57,600
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
813
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):188●幅:495mm●長さ:100m●材質:PET
アズワン品番
65-9941-58