アオトプラス
紙製マスクケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
63994806
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
紙製のマスクケースです。
マスクを2つ折にして収納するタイプです。
人体に安全な無蛍光紙を使用しています。
用途
飲食店、ホテル、美容院などマスクを外した際に、衛生的に保管する紙製ケースです。マスクを捨てる際にも袋に入ったままで捨てられ衛生的です。
寸法(縦×横)(mm)
118×240
色
ブルー
柄
和風(男性向け)
紙質
片艶晒クラフト
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません