曜日別特売
15132-072-43 長袖ドレスシャツ 白 15132-072シリーズ ジーベック 63995699

長袖ドレスシャツ 白 15132-072シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード63995699品番15132-072-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,071

強度、速乾性に優れ、シワになりにくいポリエステルと、吸湿性を持った滑らかな肌触りの綿を組み合わせた混紡素材を採用しました。
繰り返しの洗濯でも光沢感を失いません。
夏の日差しにも負けないビジネスパートナーです。
用途:オフィス業務に

仕様長袖ドレスシャツ15132-072-43材質ポリエステル65% 綿35%シロ番号コード:860-1813胸囲(cm)126着丈(cm)84裄丈(cm)72アズワン品番65-8352-09衿廻り(cm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする