曜日別特売
ADA1-S・C【ワケあり】 アケパネ30 プラチナ万年筆 63996118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アケパネ30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
63996118
品番
ADA1-S・C【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。
壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。
立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
304-1689
材質
(フレーム)アルミ押し出し成型、(コーナー)ABS樹脂、(前板)透明アクリル1.5mm板、(背板)パーティクルボード、(金具)吊下げ金具4箇所ビス止め
質量(kg)
3.1
サイズ
A1判
外形寸法(mm)
891×644×16
有効内寸(mm)
831×584
フレーム色
シルバー/クローム
フレーム幅(mm)
30
パネル厚(mm)
16
グリーン購入法
適合
ポスター寸法(mm)
841×594
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする