シンワ測定
ブルーレベルJr.2 200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63996556
品番
73362
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)
115
呼び寸法(mm)
200
本体寸法(mm)
200×50×20
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
商品説明動画
【シンワ測定】ブルーレベル Jr. 2 製品紹介
参考になった