曜日別特売
73542 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 63996617

73542 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 63996617
73542 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 63996617
73542 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 63996617

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)0~30
内容量1個注文コード63996617品番73542
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。

用途
電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
質量(g)292本体寸法(mm)460×275×20測定範囲(cm)0~30材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト 2 併用目盛 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする