曜日別特売
- マグマグコロン ストロー ピジョン 63997326

マグマグコロン ストロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63997326品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

マグマグコロンは、カンタンに使えて飲むことを親子で楽しめるマグのシリーズです。
お子さまの「はじめてのじぶんで」飲むを丁寧にお手伝いします。
8ヵ月頃~のストローははじめてでも飲みやすい"ストロー飲み"を練習するマグです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×75.5×125容量(mL)260最大目盛200質量(g)99材質パッキン、ストロー飲み口:シリコーンゴム、ボトル、フード、ハンドル:ポリプロピレン、ストローチューブ:ポリエチレン耐熱温度(℃)パッキン、ストロー飲み口、ボトル、フード、ハンドル:120/ストローチューブ:70耐冷温度(℃)-20消毒方法煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
注意
※ストローチューブは薬液消毒のみ可能です。
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする