KOA
1/2W金属皮膜抵抗 MF1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63997370
品番
MF1/2LC3R60F
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:3.6Ω●カラーコード:橙青黒銀茶●定格電力:1/2W●抵抗値許容差:±1%●抵抗温度係数:±200●最高使用電圧:350V●最高過負荷電圧:700V●耐電圧:700V●抵抗値寸法:9.0mm~Φ3.5mm
アズワン品番
67-0356-23