SC8091-RGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+NC822W/LR8 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mm Janis(ジャニス工業) 63997999

 

SC8091-RGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+NC822W/LR8 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mm Janis(ジャニス工業) 63997999
SC8091-RGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+NC822W/LR8 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mm Janis(ジャニス工業) 63997999
SC8091-RGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+NC822W/LR8 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mm Janis(ジャニス工業) 63997999
SC8091-RGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+NC822W/LR8 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mm Janis(ジャニス工業) 63997999
SC8091-RGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+NC822W/LR8 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mm Janis(ジャニス工業) 63997999

バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1セットピンク定格消費電力(W)-注文コード63997999品番SC8091-RGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+NC822W/LR8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。
【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。
【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。
【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。

セット内容便器/タンク/便座種別手洗いなしピンク種類普通便座 ピンク定格消費電力(W)-定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)-洗浄水量(L)大6.0/小5.0排水芯(mm)リフォーム305~540洗浄方式サイクロン洗浄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。
※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする