KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 63998315

KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 63998315
KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 63998315
KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 63998315

専用脚立 KS ウイングステップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
天板高さ(m)1.41
内容量1セット(4台)注文コード63998315品番KS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

安心の上枠付き専用脚立。
天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.41収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2110×730×160質量(kg)10.1最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)309はしごの長さ(m)2.08天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450設置寸法(幅W×奥行D)(mm)730×1140収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×160×2110脚立タイプ150cmタイプ
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63998315KS-1507657124KS-15KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657124専用脚立 KS ウイングステップ長谷川工業1台
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする