曜日別特売
DBG3 組立作業台 DBG ライトステップ 長谷川工業 63999724

DBG3 組立作業台 DBG ライトステップ 長谷川工業 63999724
DBG3 組立作業台 DBG ライトステップ 長谷川工業 63999724
DBG3 組立作業台 DBG ライトステップ 長谷川工業 63999724
DBG3 組立作業台 DBG ライトステップ 長谷川工業 63999724
DBG3 組立作業台 DBG ライトステップ 長谷川工業 63999724
DBG3 組立作業台 DBG ライトステップ 長谷川工業 63999724
DBG3 組立作業台 DBG ライトステップ 長谷川工業 63999724

組立作業台 DBG ライトステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.75
段数3
内容量1台注文コード63999724品番DBG3
参考基準価格(税別)¥125,300販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

25cmピッチで昇降がしやすい!
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場や倉庫内などの作業に。天板高さ(m)0.75質量(kg)13.8最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)250材質アルミ段数3設置寸法・奥行(mm)920設置寸法・幅(mm)610全高(m)1.6設置寸法(幅W×奥行D)(mm)610×920天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)400天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)920×610
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする